Beli mesin neci di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  2. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  3. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  4. TEKIRO Kunci Pipa
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp52.900

    TEKIRO Kunci Pipa
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  5. 3M Protective Coverall Safety Work Wear 4570
    Mulai

    Rp1.099.900

    3M Protective Coverall Safety Work Wear 4570
    Deskripsi:
    - Constructed from multi-layer, non-microporous PE laminate material for Type 3, 4, 5, and 6 protection- Innovative seam technology featuring stitched seams reinforced with five-layer chemically protective tape offers increased protection- High-performance fabric with a soft, anti-static inner layer helps reduce distraction and noise caused by movement- Features elastic hood, waist, cuffs, and ankles so that the coveralls stay in place- Recommended for chemical mixing and handling, oil spills and cleanup, hazardous waste remediation, metal etching and refining, and moreThe 3M™ Chemical Protective Coveralls 4570 are the apparel professionals look to for safety and customized functionality when working in environments that feature chemical exposure. Built with performance and convenience in mind, our coverall is designed with heavy-duty fabric and carefully considered design features that offer superior personal protection.
    atribut:
    • Color: Gray
    • Size: L
    • Material: Suit: Polypropylene / Polyethylene Zipper: Metal / Nylon / Polyester Braid Elastic: Synthetic Rubber (non-latex) Seam Tape: Polyetheylene Thread: Polyester / Cotton
    • Style: 3 Panel Hood, Elastic Cuff, Elastic Waist & Ankle, Taped Seams
    • Closure Type: Double front closing system with large ring zip pull for easy wear
    • Application: Chemical mixing and handling; Chemical / oil spills and clean up; Metal Refining; Metal Etching; Hazardous Waste Remediation; Decontamination / Site Decommissioning; Tank Cleaning; Infective agents / Biological Hazards; Handling Toxic Powders
    • Standards Approvals: Certified to European Standards to help protect against certain industrial hazards
  6. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    atribut:
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
  7. Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Number of Phase: 1 Phase
  8. MultiPro Kompresor tanpa oli
    Mulai

    Rp1.999.900

    MultiPro Kompresor tanpa oli
    Deskripsi:
    Merupakan Kompresor angin tanpa menggunakan vanbelt dan tidak menggunakan oli (oiless) sehinggamenghasilkan suara yg leibih halus.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 50x32x56
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Speed (rpm): 1400
    • Outlet Water Filter: Yes
    • Pressure Regulator: Yes
    • Tank Capacity (L) : 24
  9. Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
Daftar Harga mesin neci Terbaru January 2026
MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
MultiPro Belt Drive Air Compressor (Single Stage) VBC-EME series (Kompresor Angin)Rp3.399.900
LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenRp1.299.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
YamamaxPRO Mesin Jahit KarungRp689.900
TEKIRO Kunci PipaRp52.900
3M Protective Coverall Safety Work Wear 4570Rp1.099.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - OtomatisRp14.999.900
Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor)Rp1.499.900
KLEENGUARD Chemical Spray Protection ApparelRp239.900

Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)